HARRINGTON SNERM005S-L-20 トロリー付き電気チェーン ブロック 1000 ポンド。
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 16.9 |
ブレーキ | ローターモーターを引く |
容量 | 1000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | イエロー |
電動トロリー | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 16のフィート |
終了 | 静電エナメル |
フランジ幅 | 2 9 / 32〜5 " |
ヘッドルーム | 15.437 " |
住宅の深さ | 12.437 " |
ハウジングの長さ | 23.187 " |
ハウジングの幅 | 15.593 |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 15FPM |
負荷容量 | 1000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 15.437 " |
最小半径曲線 | 31.5 " |
モーターHP | 0.6 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | いいえ |
トロリー速度 | 40 フィート毎分 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 88.2 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ハウジングの幅 | アンペア@低ボルト | ブレーキ | リフト速度 | 負荷容量 | 最小フック間 | 最小半径曲線 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM005L-L-20 | 15.593 | 6.65 | 直流電流 | 15FPM | 1000ポンド | 15.625 " | 31.5 " | 0.75 | ¥1,565,192 | ||
NERM005S-L-20 | 15.593 | 8.0 | 直流電流 | 29 フィート毎分 | 1000ポンド | 15.625 " | 31.5 " | 1.2 | ¥1,646,148 | ||
NERM010L-L-20 | 15.593 | 8.0 | 直流電流 | 14FPM | 2000ポンド | 17 " | 31.5 " | 1.2 | ¥1,647,195 | ||
NERM010S-L-20 | 15.593 | 11.8 | 直流電流 | 28 フィート毎分 | 2000ポンド | 17 " | 31.5 " | 2.4 | ¥1,887,187 | ||
NERM020L-L-20 | 16.437 " | 11.8 | 直流電流 | 14FPM | 4000ポンド | 22.437 " | 31.5 " | 2.4 | ¥2,099,701 | ||
NERM020S-L-20 | 16.437 " | 19.6 | 直流電流 | 28 フィート毎分 | 4000ポンド | 23 " | 31.5 " | 4.7 | ¥2,446,682 | ||
NERM030C-L-20 | 17.437 " | 19.6 | 直流電流 | 17FPM | 6000ポンド | 32-15 / 16」 | 39.437 " | 4.7 | ¥2,591,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。