HARRINGTON SNER010L-15 電気チェーンブロック 2000ポンド15フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 16.9 |
ブレーキ | ローターモーターを引く |
容量 | 2000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | イエロー |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 11のフィート |
終了 | 静電エナメル |
ヘッドルーム | 16 " |
住宅の深さ | 7.5 " |
ハウジングの長さ | 16 3 / 32 " |
ハウジングの幅 | 10 13 / 16 " |
リフト | 15のフィート |
リフト速度 | 7FPM |
負荷容量 | 2000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 16 " |
モーターHP | 0.6 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | いいえ |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 58.95 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | アンペア@低ボルト | 容量 | 最小フック間 | モーターHP | リービング | ヘッドルーム | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNER003S-15 | 500ポンド | 7.7 | 500ポンド | 13-13 / 16」 | 0.34 | 1 | 13-13 / 16」 | 6.625 " | ¥642,967 | ||
SNER005L-15 | 1000ポンド | 7.7 | 1000ポンド | 14 " | 0.34 | 1 | 14 " | 6.625 " | ¥662,730 | ||
SNER005S-15 | 1000ポンド | 16.9 | 1000ポンド | 14.625 " | 0.6 | 1 | 14.625 " | 7.5 " | ¥773,336 | ||
SNER010S-15 | 2000ポンド | 23.9 | 2000ポンド | 17-5 / 16」 | 1.2 | 1 | 17-5 / 16」 | 8-5 / 16」 | ¥1,036,662 | ||
SNER020L-15 | 4000ポンド | 23.9 | 4000ポンド | 22.625 " | 1.2 | 1 | 22.625 " | 8-5 / 16」 | ¥1,035,837 | ||
SNER030C-15 | 6000ポンド | 23.9 | 6000ポンド | 29.5 " | 1.2 | 2 | 29.5 " | 8-5 / 16」 | ¥1,314,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。