HARRINGTON SHB020-20 ホイスト/トロリー Ansi/asme B30.16
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
アイテム価格 | ホイスト/トロリー |
ブレーキ | ウェストンブレーキ |
深さ | 11.437 " |
フック開口部 | 1.437 " |
長さ | 25.375 " |
リフト | 20のフィート |
負荷容量 | 4000ポンド |
最小フック間 | 5.75 " |
過負荷保護 | いいえ |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 58ポンド |
幅(Width) | 24.5 " |
船の重量(kg) | 153 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 81.79 |
船幅(cm) | 71.63 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | JP |
モデル | 深さ | フック開口部 | 長さ | 負荷容量 | 最小フック間 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB010-20 | 40.12 " | 1.125 " | 21.5 " | 2000ポンド | 4.5 " | 21 " | ¥1,522,171 | |
SHB030-20 | 12.875 " | 1.75 " | 30 " | 6000ポンド | 6.5 " | 25.625 " | ¥1,898,192 | |
SHB050-20 | 15.437 " | 1.875 " | 35.13 " | 10,000ポンド | 7.75 " | 27.38 " | ¥3,067,758 | |
SHB080-20 | 16.5 " | 2.437 " | 38.63 " | 16,000ポンド | 10 " | 28 " | ¥3,429,924 | |
SHB100-20 | 16.5 " | 2.437 " | 38.63 " | 20,000ポンド | 10 " | 28 " | ¥3,632,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。