HARRINGTON NERP010S-20 電気チェーンブロック 2000ポンド 20フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 8.6 |
ビーム高さ | 4-1 / 4」 |
ブレーキ | 電磁 |
容量 | 2000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦クラッチ |
プッシュトロリー | |
管理 | 110v |
コントロールコード | 16のフィート |
終了 | 静電エナメル |
フランジ幅 | 2 1 / 4〜5 " |
ヘッドルーム | 18.5 " |
住宅の深さ | 8-5 / 16」 |
ハウジングの長さ | 23.5 " |
ハウジングの幅 | 14 13 / 16 " |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 28 フィート毎分 |
負荷容量 | 2000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 18.5 " |
最小半径曲線 | 51.25 " |
モーターHP | 2.4 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 208/230/460 |
船の重量(kg) | 66.15 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ヘッドルーム | アンペア@低ボルト | ブレーキ | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | リフト速度 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERP001H-20 | 15.625 " | 3.4 | 電磁 | 6.625 " | 18 13 / 16 " | 12.625 " | 55 フィート毎分 | 250ポンド | ¥854,124 | ||
NERP001HD-20 / 460v | 15.625 " | 1.8 | 電磁 | 6.625 " | 21 " | 12.625 " | 55 / 9 fpm | 250ポンド | ¥1,122,482 | ||
NERP001HD-20 / 230v | 15.625 " | 3.6 | 電磁 | 6.625 " | 21 " | 12.625 " | 55 / 9 fpm | 250ポンド | ¥1,096,160 | ||
NERP003H-20 | 16-5 / 16」 | 4.8 | 電磁 | 7.5 " | 20 " | 13 11 / 16 " | 53 フィート毎分 | 500ポンド | ¥985,600 | ||
NERP003HD-20 / 460v | 16-5 / 16」 | 2.7 | 電磁 | 7.5 " | 22.25 " | 13 11 / 16 " | 53 / 9 fpm | 500ポンド | ¥1,272,450 | ||
NERP003HD-20 / 230v | 16-5 / 16」 | 5.1 | 電磁 | 7.5 " | 22.25 " | 13 11 / 16 " | 53 / 9 fpm | 500ポンド | ¥1,243,380 | ||
NERP003S-20 | 15.625 " | 3.4 | 電磁 | 6.625 " | 18 13 / 16 " | 13 11 / 16 " | 36 フィート毎分 | 500ポンド | ¥760,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。