HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v 電気チェーンブロック 20000ポンド。 15フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 17.3x2 |
ビーム高さ | 6-7 / 8」 |
ブレーキ | 電磁 |
容量 | 20,000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦クラッチ |
電動トロリー | |
管理 | 110v |
コントロールコード | 11のフィート |
終了 | 静電エナメル |
フランジ幅 | 5 1 / 2〜8 11/16 " |
ヘッドルーム | 46.5 " |
住宅の深さ | 10.5 " |
ハウジングの長さ | 28.875 " |
ハウジングの幅 | 13.25 " |
リフト | 15のフィート |
リフト速度 | 11 / 3.5 fpm |
負荷容量 | 20,000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 46.5 " |
最小半径曲線 | 98.375 " |
モーターHP | 4.7x2 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
リービング | 4 |
熱保護 | 有り |
トロリー速度 | 40 フィート毎分 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 427.05 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
モデル | 住宅の深さ | アンペア@低ボルト | ブレーキ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | リフト速度 | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERM100L-L15 | 10.5 " | 21.5 | 電磁 | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 フィート毎分 | 20,000ポンド | 46.5 " | ¥5,211,815 | |
NERM100LD-L-15 / 460v | 10.5 " | 10.8 | 電磁 | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 fpm | 20,000ポンド | 46.5 " | ¥5,522,881 | |
NERM100LD-L-15 / 230v | 10.5 " | 22.4 | 電磁 | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 fpm | 20,000ポンド | 46.5 " | ¥5,522,881 | |
NERM100S-L-15 | 10.5 " | 16.4x2 | 電磁 | 28.875 " | 13.25 " | 11FPM | 20,000ポンド | 46.5 " | ¥6,162,676 | |
NERM100SD-L-15 / 460v | 10.5 " | 8.3x2 | 電磁 | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 fpm | 20,000ポンド | 46.5 " | ¥6,784,821 | |
NERM020CD-L-15 / 230V | 8-5 / 16」 | 5.1 | 直流電流 | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 fpm | 4000ポンド | 27-13 / 64」 | ¥2,066,401 | |
NERM020CD-L-15 / 460V | 8-5 / 16」 | 5.1 | 直流電流 | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 fpm | 4000ポンド | 27-13 / 64」 | ¥2,059,080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。