HARRINGTON NERM020L-L-FG-15 トロリー付き電気チェーン ブロック 4000ポンド 15 フィート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 2.4 |
ビーム高さ | 4-11 / 16」 |
ブレーキ | 直流電流 |
容量 | 4000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | ホワイト |
電動トロリー | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 11のフィート |
終了 | エポキシ塗料 |
フランジ幅 | 3 15 / 64〜6 1/64 " |
ヘッドルーム | 22.437 " |
住宅の深さ | 22.437 " |
ハウジングの長さ | 27.875 " |
ハウジングの幅 | 11 11 / 16 " |
Hz | 60 |
リフト | 15のフィート |
リフト速度 | 14FPM |
負荷容量 | 4000ポンド |
潤滑 | 食品グレードのオイル |
最小フック間 | 22.437 " |
最小半径曲線 | 31.5 " |
モーターHP | 2.4 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | はい |
トロリー速度 | 40 フィート毎分 |
電圧 | 230/460 |
ホイール素材 | ステンレス鋼 |
ホイールトレッド径 | 4-21 / 64」 |
船の重量(kg) | 126.9 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8425110000 |
モデル | ハウジングの幅 | アンペア@低ボルト | 容量 | リフト速度 | 負荷容量 | 最小フック間 | 最小半径曲線 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERG020LD-FG-15 | 11 11 / 16 " | 2.4 | 4000ポンド | 14 / 2.5 fpm | 4000ポンド | 25 " | 59-7 / 64」 | 2.4 | ¥2,796,089 | |
NERM003L-L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500ポンド | 15FPM | 500ポンド | 14-13 / 16」 | 31.5 " | 0.75 | ¥2,580,417 | |
NERG003L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500ポンド | 15FPM | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 51.187 " | 0.75 | ¥1,811,345 | |
NERG005L-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 1000ポンド | 15FPM | 1000ポンド | 16-5 / 16」 | 51.187 " | 0.75 | ¥1,725,506 | |
NERG010L-FG-15 | 9 11 / 16 " | 4.8 | 2000ポンド | 14FPM | 2000ポンド | 18.5 " | 51.187 " | 1.2 | ¥2,019,400 | |
NERG020L-FG-15 | 11 11 / 16 " | 2.4 | 4000ポンド | 14FPM | 4000ポンド | 25 " | 59-7 / 64」 | 2.4 | ¥2,492,979 | |
NERG003LD-FG-15 | 8.5 " | 3.4 | 500ポンド | 15 / 2.5 fpm | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 51.187 " | 0.75 | ¥2,056,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。