HARRINGTON LB020-15 レバーチェーンホイスト 15 フィートリフト 4000 ポンド。
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
ブレーキ | ウェストンスタイルロードブレーキ |
鎖 | ニッケルメッキ |
チェーンの長さ | 16のフィート |
終了 | パウダーコート |
フック開口部 | 1-11 / 25」 |
レバーの長さ | 10-13 / 32」 |
リフト | 15のフィート |
負荷容量 | 4000ポンド |
最小フック間 | 14-13 / 16」 |
過負荷保護 | いいえ |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 59ポンド |
リービング | 1 |
船の重量(kg) | 17.19 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 終了 | フック開口部 | リフト | 負荷容量 | 最小フック間 | リービング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB008-5 | 静電エナメル | 7 / 8 " | 5のフィート | 1500ポンド | 11 " | 1 | ¥115,880 | ||
LB008-10 | 静電エナメル | 7 / 8 " | 10のフィート | 1500ポンド | 11 " | 1 | ¥112,278 | ||
LB010-5 | 静電エナメル | 1.125 " | 5のフィート | 2000ポンド | 11-13 / 16」 | 1 | ¥126,822 | ||
LB010-10 | 静電エナメル | 1.125 " | 10のフィート | 2000ポンド | 11-13 / 16」 | 1 | ¥132,177 | ||
LB015-5 | 静電エナメル | 1-5 / 16」 | 5のフィート | 3000ポンド | 13.187 " | 1 | ¥155,154 | ||
LB015-10 | 静電エナメル | 1-5 / 16」 | 10のフィート | 3000ポンド | 13.187 " | 1 | ¥166,226 | ||
LB028-5 | 静電エナメル | 1.375 " | 5のフィート | 5500ポンド | 14-13 / 16」 | 1 | ¥179,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。