入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチェーンホイスト |
ブレーキ | ウェストンスタイルブレーキ |
深さ | 3-5 / 16」 |
フック開口部 | 13 / 16 " |
長さ | 3.437 " |
リフト | 10のフィート |
負荷容量 | 500ポンド |
最小フック間 | 8.5 " |
過負荷保護 | 有り |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 33ポンド |
幅(Width) | 3 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。