HAMILTON S-WH-8P-4SL-IB 方向ロックブレーキ付きスイベルプレートキャスター 1400ポンド
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | 4ポジション方向ロックとブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | フェノール |
デュロメータ | 90ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 1400ポンド |
ロックタイプ | 4ポジション方向ロック |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 9.5 " |
プレートサイズ | 4×5インチ |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | プレシジョンボール |
交換用ホイール | 製造元番号W-820-P-3 / 4 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -50度から300度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WHS-6SB-4SL-SZB | タイプ304ステンレス鋼 | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1200ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥197,480 | ||
S-WHS-8UYSB-4SL-SZB | タイプ304ステンレス鋼 | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1500ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥142,564 | ||
S-WHS-8SB-4SL-SZB | タイプ304ステンレス鋼 | 顔の接触 | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 1600ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥263,330 | ||
S-FM-6DB-4SL-IB | 鍛鋼 | 1000〜2999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 1600ポンド | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥67,205 | |||
S-FM-6RB-4SL-FB | 鍛鋼 | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 540ポンド | 1 / 2 " | いいえ | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥62,885 | |||
S-FM-8DB-4SL-IB | 鍛鋼 | 1000〜2999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 2000ポンド | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥74,774 | |||
S-FM-8RB-4SL-FB | 鍛鋼 | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 670ポンド | 1 / 2 " | いいえ | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥72,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。