HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 975 ポンド 直径 4 インチ
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | ブレーキ付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 70ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
負荷定格 | 975ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
全体の高さ | 5.625 " |
プレートキャスター芯材 | 鋳鉄 |
プレートキャスターロック | ロックは含まれていません |
プレートキャスターホイール素材 | ポリウレタン |
プレートサイズ | 4×5インチ |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | プレシジョンボール |
交換用ホイール | 製造元番号W-420-DB70-1 / 2 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
UPC | 467273175918 |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8716903000 |
プロダクト | モデル | キャスター定格範囲 | デュロメータ | 負荷定格 | 全体の高さ | 交換用ホイール | ホイールカラー | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-WH-4TRB-4SL-FB | 300〜999ポンド | 90ショアA | 900ポンド | 5.625 " | 製造元番号W-420-WNB-1 / 2 | レッド | 4" | ¥60,828 | ||
S-WH-8TRB-4SL-FB | 1000〜2999ポンド | 90ショアA | 1800ポンド | 9.5 " | 製造元番号W-820-TRB-1 / 2 | レッド | 8" | ¥98,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。