HAMILTON R-EHD-FT53FH 両フランジキャスター 4200ポンド高さ8インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両フランジキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | 鍛鋼 |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鍛鋼 |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
負荷定格 | 4200ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 8" |
プレートサイズ | 5-1/8 x 7-1/2" |
プレート厚 | 1 / 2 " |
プレート型 | D |
交換用ホイール | 製造元番号WFT-53FH-1 |
温度。 範囲 | -40度から450度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | シルバー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | 鍛鋼 |
ホイールの幅 | 1 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 12.11 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールカラー | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | コアカラー | コア材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EHD-FT62H | レッド | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 6" | 鋳鉄 | 2.125 " | レッド | 鋳鉄 | ¥83,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。