アイテム価格 | オフロードタイヤゲージ |
キャリブレーション | 2 PSI |
材料 | 金属 |
マックス 空気圧 | 150のプサイ |
圧力範囲 | 10から150へのpsi |
のために使用される | タイヤホイール |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。