HALDER SUPERCRAFT 3366.11 デッドブロースレッジハンマー、ヘッド 20 ポンド、長さ 39-1/4 インチ
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
アイテム価格 | デッドブロースレッジハンマー |
面径 | 3 15 / 16 " |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドル材料 | ヒッコリーウッド |
ヘッドカラー | グレー/ホワイト |
ヘッドの長さ | 10 " |
ヘッド素材 | スチールとナイロン |
頭の重さ | 20ポンド |
ヘッド幅 | 3 15 / 16 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 39.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 462793438932 |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | DE |
A.
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。