アイテム価格 | エンジェルガードレールブーツ |
色 | オレンジ |
構造 | 高強度プラスチック |
長さ | 8.5 " |
取付寸法 | 3.5 " |
装着タイプ | 正社員 |
全体の高さ | 5.5 " |
UPC | 672421151885 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 18.73 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。