アイテム価格 | D ボルト鍛造アンカレッジ コネクタ |
に添付します | 木材、コンクリート |
色 | ブロンズ |
Dリング素材 | 鋼 |
深さ | 1.75 " |
長さ | 4" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 420ポンド |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7907006000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。