GUARDIAN EQUIPMENT P9038 音響ブース ライナーなし 8 Db
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
アイテム価格 | 音響ブース |
色 | イエロー |
深さ | 24 " |
高さ | 28 " |
住宅資材 | ガラス強化プラスチック |
ライナー材料 | ライナーなし |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8518902000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。