GUARDIAN EQUIPMENT GBF1724エイダアイ/フェイスウォッシュステーション壁ステンレス鋼15幅
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
アイテム価格 | 洗眼剤 |
ボウル径 | 11-1 / 8」 |
色 | シルバー |
深さ | 21.25 " |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | アルミ |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | クロムメッキ真鍮 |
フィッティングサイズ | 1/2 "NPTメス |
頭径 | 1.5 " |
高さ | 9" |
取り付け | 壁 |
頭の数 | 4 |
パイプ材質 | クロムメッキ真鍮 |
UPC | 1353611425 |
バルブ材質 | クロムメッキ真鍮 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 4.65 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GBF1704 | 1 1 / 4 " | 台座搭載 | ¥168,066 | 見積依頼
| |
GBF1704PCC | 1 1 / 4 " | 台座搭載 | ¥304,560 | 見積依頼
| |
GBF1721 | 1 1 / 2 " | ウォールマウント | ¥214,797 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。