GUARDIAN EQUIPMENT G1562HTR加熱洗眼ステーション15ガロン3.6gpm
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
アイテム価格 | 洗眼剤 |
カバー | フリップトップ |
直径 | 18 " |
注ぐ速さ | 3.6 gpm |
頭径 | 1.5 " |
高さ | 40.5 " |
タンク容量 | 15.0ガロン。 |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 1353614230 |
空の重量 | 42ポンド |
フルウェイト | 125ポンド |
船の重量(kg) | 23.13 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | US |
A. 添加物はバクテリア、菌類、藻類、アカント アメーバの増殖を制限します。
A. ユーザーは半年ごとに水を交換する必要があります。
A. 洗眼ステーションは、危険から 10 秒または 55 フィート以内に設置する必要があります。
プロダクト | モデル | 直径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
G1562 | 16 " | ドリーなし | ¥310,076 | 見積依頼
| |
G1562DOL | 16 " | ドリー付き | ¥348,873 | 見積依頼
| |
G1562HAT | - | 台車付き | ¥380,090 | 見積依頼
| |
G1562HTR-DOL | - | 加熱台車付き | ¥560,923 | 見積依頼
| |
G1562HTR-ハット | - | 加熱台車付き | ¥592,143 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。