入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 49scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | グレー |
拡張サイズ | 60 " |
入口サイズ | 3/8 "(F)NPT |
最大dBA | 104 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリー |
ノズルの長さ | 2" |
コンセントサイズ | 3 / 4〜32 "(F)NPT |
出力 | 2.8ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 67 " |
トリガー | ショートレバー |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U75LJ006AA2 | 49scfm | 104 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 2.8ポンド | 13 " | ¥7,419 | |
U80LJ006AA2 | 40scfm | 97 | 3/4 "(F)NPT | 1.9ポンド | 13 " | ¥7,803 | |
U80LJ060AA2 | 40scfm | 97 | 3/4 "(F)NPT | 1.9ポンド | 67 " | ¥10,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。