GUARDAIR N69110 真空ホース、サイズ 1-1/2 インチ、長さ 10 フィート、グレーナイロン
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
アイテム価格 | 真空ホース |
色 | グレー |
ホース径 | 1.5 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
材料 | ナイロン |
UPC | 690773016584 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8508700000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。