入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 15scfm |
ボディ材質 | 鋳造アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | グレー |
拡張サイズ | 24 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 101 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリー |
ノズルの長さ | 2" |
コンセントサイズ | 1/8 "(F)NPT |
出力 | 1.1ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 29 " |
トリガー | レバー |
UPC | 690773023148 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 78.99 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LZR650006AA | 15scfm | 1.1ポンド | 11 " | ¥5,131 | |
LZR650012AA | 15scfm | 1.1ポンド | 17 " | ¥5,277 | |
LZR650018AA | 15scfm | 1.1ポンド | 23 " | ¥5,393 | |
LZR650036AA | 15scfm | 1.1ポンド | 41 " | ¥5,767 | |
LZR650048AA | 15scfm | 1.1ポンド | 53 " | ¥6,027 | |
LZR650060AA | 13scfm | 1.1ポンド | 65 " | ¥6,290 | |
LZR650072AA | 13scfm | 0.9ポンド | 77 " | ¥6,545 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。