GUARDAIR INF5072AQF エアガン、クローム、120 Psi、長さ 82 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 130scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | 列をなして |
色 | クロム |
拡張サイズ | 72 " |
入口サイズ | 3/4 "(F)NPT |
最大dBA | 101 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリ静か |
コンセントサイズ | 1/2 "(F)NPT |
出力 | 185のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 82 " |
トリガー | レバー |
船の重量(kg) | 2.44 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 201.93 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 色 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF5024AA | 185scfm | アルミニウム | クロム | 121 | 1/2 "(F)NPT | 12ポンド | 34 " | ¥44,243 | ||
INF5048AA | 185scfm | アルミニウム | ブラック&クローム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 58 " | ¥45,968 | ||
INF5072AA | 185scfm | アルミニウム | ブラック&クローム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 82 " | ¥47,694 | 見積依頼
| |
INF5024SS | 185scfm | 鋼 | クロム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 34 " | ¥58,271 | ||
INF5048SS | 185scfm | 鋼 | ブラック&クローム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 58 " | ¥61,722 | ||
INF5072SS | 185scfm | 鋼 | クロム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 82 " | ¥65,175 | 見積依頼
| |
INF5036AA | 185scfm | アルミニウム | ブラック | 121 | 1/2 "(F)NPT | 12ポンド | 46 " | ¥45,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。