入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 185scfm |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
色 | イエロー |
拡張サイズ | 36 " |
入口サイズ | 3/4 "(F)NPT |
最大dBA | 121 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | スチールチゼルポイント |
コンセントサイズ | 1/2 "(F)NPT |
出力 | 12ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 46 " |
トリガー | レバー |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 118.87 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ボディ材質 | 色 | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF5024AA | 185scfm | アルミニウム | クロム | 121 | 1/2 "(F)NPT | 12ポンド | 34 " | ¥44,243 | ||
INF5048AA | 185scfm | アルミニウム | ブラック&クローム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 58 " | ¥45,968 | ||
INF5072AA | 185scfm | アルミニウム | ブラック&クローム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 82 " | ¥47,694 | 見積依頼
| |
INF5024SS | 185scfm | 鋼 | クロム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 34 " | ¥58,271 | ||
INF5048SS | 185scfm | 鋼 | ブラック&クローム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 58 " | ¥61,722 | ||
INF5072SS | 185scfm | 鋼 | クロム | 121 | 3/4 "(F)NPT | 12ポンド | 82 " | ¥65,175 | 見積依頼
| |
INF5036AA | 185scfm | アルミニウム | ブラック | 121 | 1/2 "(F)NPT | 12ポンド | 46 " | ¥45,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。