入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気流量 | CFM 8 |
エアインレットNPT(In。) | 1 / 4 " |
高さ | 0.7 " |
長さ | 3.8 mm |
騒音レベル | 104 dB |
推力評価 | 0.6ポンド |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1" | 5.1 " | 2.9 " | ¥2,287 | ||
900LJ024SA | - | - | - | ¥6,252 | 見積依頼
| |
900LJ060AA | 1" | 63.4 " | 2.9 " | ¥6,260 | ||
900NA | 0.6 " | 2.5 " | 0.6 " | ¥964 | ||
900NN | 0.5 " | 1.8 " | 0.5 " | ¥1,738 | 見積依頼
| |
970003S | 0.7 " | 6.6 " | 2.6 " | ¥2,768 | ||
970006S | 0.7 " | 9.6 " | 2.6 " | ¥3,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。