入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 16scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | クロム |
拡張サイズ | 12 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 100 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | スタンダード |
ノズルの長さ | 12 " |
コンセントサイズ | 1/8 "(F)NPT |
出力 | 90のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 16.25 " |
トリガー | レバー |
UPC | 690773002808 |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 空気消費量 | ボディ材質 | 色 | 入口サイズ | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJ012NN | 16.5 " | 34scfm | アルミニウムとナイロン | メタリック | 1/4 "(F)NPT | 109 | 5 / 8 " | 2ポンド | ¥9,743 | ||
75LJ024NN | 28.5 " | 34scfm | アルミニウムとナイロン | メタリック | 1/4 "(F)NPT | 109 | 5 / 8 " | 2ポンド | ¥12,094 | ||
75LJ036NN | 40.5 " | 34scfm | アルミニウムとナイロン | メタリック | 1/4 "(F)NPT | 34 | 5 / 8 " | 2ポンド | ¥14,442 | ||
U80WJ225 | 5.875 " | 21scfm | アルミニウム | メタリックとブラック | 1/4および3/8 "(F)NPT | 93 | 3/4 "(F)NPT | 1.1ポンド | ¥8,451 | ||
74RT | 7" | 38scfm | アルミニウム | メタリック | 1/4 "(F)NPT | 108 | 1/4 "(F)NPT | 0.4ポンド | ¥4,813 | ||
75XT144AA | 148.5 " | 54scfm | アルミニウム | メタリック | 1/4 "(F)NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8ポンド | ¥20,971 | 見積依頼
| |
75xxt | 6.5 " | 54scfm | アルミニウム | メタリック | 1/4 "(F)NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8ポンド | ¥4,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。