アイテム価格 | ケーブルプロテクター45度左折 |
チャネルの高さ | 1.33 " |
チャネル幅 | 1.33 " |
チャンネル | 5 |
色 | オレンジ(蓋)、黒(ランプ) |
接続スタイル | 犬の骨 |
高さ | 1.88 " |
長さ | 24.5 " |
負荷容量 | 10,500(タイヤ)、21,000(車軸)ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 1-1 / 4」 |
チャネル数 | 5 |
形式 | ヒンジ結合 |
幅(Width) | 19.75 " |
船の重量(kg) | 6.4 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 58.93 |
船幅(cm) | 64.52 |
HSコード | 39269097 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。