GTO PRO-SL2000B スライドゲートオペレータ シングルゲート用
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
アイテム価格 | スライドゲートオペレーター |
色 | ブラック |
サイクル | 開くのに毎秒1フィート |
深さ | 11 " |
高さ | 18 " |
最大 容量 | 30フィートのゲート、1000ポンド |
モーター | 12ボルト1 / 4HP |
安全機能 | 調整可能な障害物検知、ゲートシーケンス、自動クローズ、手動チェーンリリース、バッテリーバックアップ |
時間間隔 | 毎秒1フィート |
タイプ | シングルゲート |
電圧 | 12VDC充電式バッテリー |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 45.36 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8501204000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
プロ-SL2200B | デュアルゲート | ¥333,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。