入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 車両センサー出口ワンド |
色 | ブラック |
高さ | 1.75 " |
長さ | 16.75 " |
操作 | センサーは移動中の車両を検出します。 アスファルトを切断せずにループシステムと同様の操作。 3〜12フィートの半径から調整可能な感度。 50Hzおよび60Hzでラインノイズを除去します。 |
タイプ | 50のフィート |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8608000000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FM140 | 100 Ft。 | ¥67,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。