入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター/ルブリケーター |
調整ノブ | スタンダード |
調節範囲 | 7から145へのpsi |
ボウル素材 | ガード付きポリカーボネート |
ボウルサイズ | 1.5オズ。 |
排水タイプ | 半自動 |
フィルター評価 | 40ミクロン |
ゲージポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 99 |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
個数 | 5 |
全体の高さ | 11.02 " |
全幅 | 8.66 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズ | スタンダード |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボウル素材 | ボウルサイズ | サイズ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 個数 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DX37 | 1 / 4 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 0.3オンス | ミニチュア | CFM 18 | 145のプサイ | 5 | 6.69 " | ¥19,930 | ||
7DX38 | 1 / 4 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 1.0オンス | 中級 | CFM 53 | 145のプサイ | 5 | 8.66 " | ¥29,439 | ||
7DX41 | 1 / 2 "NPT | アルミニウム | 3オズ。 | スタンダード | CFM 99 | 215のプサイ | 5 | 13 " | ¥47,410 | ||
7DX44 | 1 / 4 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 0.3オンス | ミニチュア | CFM 18 | 145のプサイ | 7 | 6.69 " | ¥21,794 | ||
7DX45 | 1 / 4 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 1オンス | 中級 | CFM 46 | 145のプサイ | 7 | 8.66 " | ¥33,135 | ||
7DX47 | 1 / 2 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 1.5オズ。 | スタンダード | CFM 106 | 145のプサイ | 7 | 11.02 " | ¥48,205 | ||
7DX48 | 1 / 2 "NPT | アルミニウム | 3オズ。 | スタンダード | CFM 106 | 290のプサイ | 7 | 13 " | ¥55,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。