入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | アルミニウム |
ボウルサイズ | 5.6オンス |
排水タイプ | 半自動 |
ろ材 | 圧縮空気 |
フィルター評価 | 40ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 175 |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
全体の高さ | 10.43 " |
全幅 | 3.54 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
サイズ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
36JN54 | CFM 230 | 1 "NPT | ¥35,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。