アイテム価格 | 複合ランプ |
色 | クリア |
定格電流 | 3.9A |
深さ | 3.5 " |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 5" |
材料 | デュラモールド(TM)/ガラス |
装着タイプ | サイドまたはトップ |
ポスト | 12mm x 28mm |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | 洪水 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 5.62 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。