アイテム価格 | プッシュランプ |
色 | ホワイト/クリア |
深さ | 1.125 " |
長さ | 5.5 " |
形状 | オーバル |
終了タイプ | ハードワイヤー |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。