入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーテシーランプ |
色 | ホワイト |
定格電流 | 0.3A |
深さ | 2.25 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 3 9 / 16 " |
材料 | ステンレス鋼/ポリカーボネート |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | ステップウェル |
のために使用される | バスエレクトロニクス、既存のプラットフォームへのシームレスな統合 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2 29 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。