アイテム価格 | ロープライト |
色 | ホワイト |
直径 | 1 / 2 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 50ft。 |
形状 | 奇数 |
タイプ | フィットするようにカット |
UPC | 089373132839 |
のために使用される | コンパートメントとツールボックス |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 3.56 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。