入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップターンテールランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A |
深さ | 2.875 " |
はめあい | パッセンジャーサイド |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 6.75 " |
材料 | ポリカーボネート/アクリル |
形状 | 正方形である |
終了タイプ | ハードワイヤー |
UPC | 089373180014 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 定格電流 | タイプ | のために使用される | 幅(Width) | 深さ | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55340 | 垂直 | 赤黄 | 0.59〜2.1A | XNUMXつのスタッド | - | 4 9 / 16 " | 2.875 " | - | ¥12,397 | ||
55410 | 表面 | 赤黄 | 0.59〜2.1A | XNUMXつのスタッド | シボレー/ GMC2017747(RH)および2017751(LH)を置き換えます | 4 9 / 16 " | 2.75 " | - | ¥7,025 | ||
55420 | 表面 | 赤黄 | 0.59〜2.1A | XNUMXつのスタッド | シボレー/ GMC2017747(RH)および2017751(LH)を置き換えます | 4 9 / 16 " | 2.75 " | - | ¥7,259 | ||
52972 | - | レッド | 1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A | XNUMXつのスタッド | 交換 | 5.75 " | 2.875 " | 1-3 / 4 "センターのスタッド、フォードOEM C7TZ13404C、D0TZ13404A、D3KZ13404A、D3TZ13403B、E2TB13404A、E2TB13405Aを後付け | ¥8,954 | ||
53640 | - | レッド | 0.16-0.35-2.1A | スリースタッド、LH | 交換 | 5.75 " | 2.875 " | - | ¥22,459 | ||
55450 | 台座 | 赤黄 | 0.59〜2.1A | RH | シボレー/ GMC 694628(RH)を置き換え、シボレー/ GMC 694627(LH)を置き換えます | 3 13 / 16 " | 2.75 " | - | ¥8,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。