入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップターンテールランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A |
深さ | 2.875 " |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 6.75 " |
材料 | ポリカーボネート/アクリル |
装着タイプ | 表面 |
形状 | 奇数 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | スリースタッド、RH |
UPC | 089373002125 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。