入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バーランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.99A |
深さ | 2" |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 16 " |
材料 | 鋼/ポリカーボネート |
球根の数 | 3 |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | 低姿勢 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 定格電流 | 幅(Width) | 深さ | はめあい | ランプの種類 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49202 | - | レッド/ブラック | 0.45A | 1.25 " | 1-7 / 32」 | ナローレールの用途 | LED製品 | 15 " | ¥12,960 | ||
49042 | 低姿勢 | レッド | 0.99A | 1 11 / 16 " | 2" | - | 白熱 | 14.5 " | ¥4,987 | ||
49112 | 経済 | レッド | 0.99A | 1.25 " | 1.375 " | - | 白熱 | 15.625 " | ¥3,519 | ||
49122 | 細い線 | レッド | 0.18A | 1.187 " | 2" | 狭いレールとチャネル | LED製品 | 19 11 / 16 " | ¥14,758 | ||
49132 | - | レッド | 0.99A | 1.187 " | 1.75 " | 狭いレールとチャネル | 白熱 | 18.25 " | ¥13,362 | ||
49162 | 低姿勢 | レッド | 0.18A | 2" | 2" | - | LED製品 | 16 " | ¥11,137 | ||
49172 | 15スタイル | レッド | 0.99A | 1.5 " | - | - | 白熱 | 17 " | ¥4,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。