入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリアランスマーカーランプ |
色 | イエロー |
定格電流 | 0.06A |
深さ | 5 / 8 " |
直径 | 2" |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | ポリカーボネート |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | ピグテール |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8512202080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 定格電流 | 装着タイプ | 終了タイプ | タイプ | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45413 | デュラモルド(R)/アクリル | イエロー | 0.33A | 表面 | ハードワイヤー | シングルバルブ | - | 1" | ¥1,551 | ||
45583 | ポリカーボネート/ ABS | イエロー | 0.12A | - | 0.180の弾丸終端で配線済み | M1シリーズ | 2.187 " | 15 / 16 " | ¥9,167 | ||
45812 | ポリカーボネート/アクリル | レッド | 0.33A | - | ピグテール | 光学レンズ | - | 3 / 4 " | ¥949 | ||
45813 | ポリカーボネート/アクリル | イエロー | 0.33A | - | ピグテール | 光学レンズ | - | 3 / 4 " | ¥949 | ||
45822 | ポリカーボネート | レッド | 0.33A | - | ピグテール | 光学レンズ | - | 3 / 4 " | ¥773 | ||
45823 | ポリカーボネート | イエロー | 0.33A | - | ピグテール | 光学レンズ | - | 3 / 4 " | ¥794 | ||
45832 | ポリカーボネート/アクリル | レッド | 0.33A | グロメット | ピグテール | - | - | 3 / 4 " | ¥920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。