アイテム価格 | ライセンスランプ |
色 | クリア |
定格電流 | 0.33A |
深さ | 3 / 4 " |
直径 | 2" |
ランプの種類 | 白熱 |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | 表面 |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | ピグテール |
タイプ | ツイストインファクトリーシール |
UPC | 089373001142 |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。