入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイドマーカークリアランスランプ |
色 | イエロー |
定格電流 | 0.05A |
深さ | 11 / 16 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 2.625 " |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | 表面 |
形状 | オーバル |
終了タイプ | ハードワイヤー |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
45002-5 | レッド | ¥4,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。