アイテム価格 | 電子LEDフラッシャー |
終了 | 青 |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 60 - 120 |
高さ | 1.5 " |
長さ | 1.125 " |
ターミナル数 | 3 |
タイプ | 3ターミナル |
UPC | 089373469492 |
定格電圧 | 12 |
幅(Width) | 1 1 / 10 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536410005 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。