アイテム価格 | PVCヒーター/ベンダー |
アンプ | 20 |
構造 | ガラス繊維断熱材と反射性内部を備えた二重壁 |
コード長 | 5ft。 |
サイクル | 60 |
深さ | 7" |
によって | 総丈 |
高さ | 10.75 " |
最大動作温度。 | 最大475F |
パイプ容量 | 1/2から2インチ |
スケジュール | すべて |
電圧 | 115 |
出力 | 200 |
ホイール直径 | 4" |
幅(Width) | 28.25 " |
船の重量(kg) | 7.09 |
船高(cm) | 73.41 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8462290020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。