入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ナットドライバー |
ブレード材質 | 鋼 |
色 | オレンジ/グリーン |
カラーコード | 有り |
Handle | ゴム成形 |
ハンドルの色 | ブラックグリップ付きグリーン |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 3 / 8 " |
六角サイズ | 3 / 8 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 10.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | 絶縁ユニット |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 6" |
シャンク素材 | 絶縁ユニット |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 783310134787 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 16進法 | 六角サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0253-12NH-INS | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥8,060 | ||
0253-13NH-INS | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥8,092 | ||
0253-16NH-INS | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ¥8,742 | ||
0253-17NH-INS | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥9,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。