入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 975 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
ピッチ | 14 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.906 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | テーパー |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.375 " |
ねじの種類 | NPTF |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | アイテム価格 | リスト番号 | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385307 | 11 / 16 " | パイプタップ | 965 | NPT | 4 | 2.125 " | 27 | 0.312 " | ¥9,330 | |
385331 | 3 / 4 " | パイプタップ | 965 | NPT | 4 | 2.125 " | 27 | 0.312 " | ¥9,107 | |
385364 | 3 / 4 " | パイプタップ | 965 | NPT | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | ¥9,126 | |
385398 | 1 1 / 16 " | パイプタップ | 965 | NPT | 4 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | ¥10,234 | |
385422 | 1 1 / 16 " | パイプタップ | 965 | NPT | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | ¥12,826 | |
385455 | 1.375 " | パイプタップ | 965 | NPT | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | ¥21,264 | |
385489 | 1.375 " | パイプタップ | 965 | NPT | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | ¥28,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。