GRAYMILLS TL17-A パーツウォッシャーステーション 150 ガロン
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
アイテム価格 | パーツウォッシャーステーション |
構造 | 軟鋼 |
ろ過 | Y |
負荷容量 | 300ポンド |
公称タンク深さ(インチ) | 32 |
全体の高さ | 80 " |
全体の長さ(Overall Length) | 55 " |
全幅 | 36 " |
ポンプサイズ | 1 / 40HP |
タンク容量 | 150ガロン。 |
タンクの高さ | 32インチ |
タンクの長さ | 48インチ |
タンク幅 | 18インチ |
温度。 範囲 | アンビネットのみ |
タイプ | 攪拌溶剤 |
電圧 | 115V、1Ph |
船の重量(kg) | 241.76 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | 温度。 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TLHS18-BJ | ステンレス鋼 | 175Fまでの周囲 | 230V、3Ph | ¥2,528,705 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。