GRAYMILLS DMD236 ドラム式パーツウォッシャー
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
アイテム価格 | パーツウォッシャー |
構造 | 軟鋼 |
ドラム容量 | 30ガロン。 |
ろ過 | Y |
公称タンク深さ(インチ) | 8-3/4 |
全体の高さ | 39.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 20 " |
ポンプサイズ | 1 / 125 HP |
タンク容量 | 30ガロン。 |
タンクの高さ | 9 |
タンクの長さ | 36インチ |
タンク幅 | 20インチ |
タイプ | ドラム搭載型 |
電圧 | 115V、1Ph |
船の重量(kg) | 43.09 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 107.7 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドラム容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMD232 | 16ガロン。 | 37.5 " | 32 " | 18 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。