GRAY SP-75S フロアショッププレス
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プレス |
ベースの長さ | 44 " |
ベース幅 | 78 " |
ベッドの高さ | 85インチ |
シリンダー | 3" |
シリンダーストローク | 13.125インチ |
シリンダータイプ | 鋼 |
フレーム容量 | トン75 |
フレーム型 | 鋼 |
ホースの長さ | 5フィート6 " |
ホースサイズ | 54 " |
全体の高さ | 85 " |
ポンプ | 有り |
ポンプタイプ | 空気/ハイド。 |
ラムトラベル | 32インチ |
ピストン1インチを伸ばすストローク | 13.125 |
全高 | 85インチ |
全幅 | 78インチ |
作業高さ | 9.5インチ |
有効幅 | 50インチ |
船の重量(kg) | 806.85 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 186.69 |
HSコード | 8462910090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | フレーム型 | ホースの長さ | 全体の高さ | ポンプタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP25エア | 70.375 " | 40.5 " | Hフレーム | 5フィート2 " | 70.375 " | エアー | ¥1,038,147 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。