アイテム価格 | エンジン負荷平準化スリング |
アタッチメントタイプ | クロスバーと(2)スリングフック |
チェーンサイズ | 5 / 16 " |
色 | 赤、グレー |
60倍の容量@ XNUMX度 | 6000ポンド |
終了 | Painted |
グレード | 80 |
長さ | 4ft。 |
材料 | 鋼 |
チェーンの数 | 2 |
全体的なリーチ | 3-3 / 4フィート |
スリングタイプ | フック付きレベリングバー |
作業負荷限界 | 6000ポンド |
船の重量(kg) | 31.3 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。