GRAY FLJ-770B フォークリフト ジャッキ 油圧 15 442 ポンド
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
アイテム価格 | 油圧フォークリフトジャッキ |
ベースの長さ | 27 " |
ベース幅 | 9" |
キャスターホイール径 | 3" |
シャーシの長さ | 大なり記号を削除する |
ハンドルの長さ | 27 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 7-3/4トン。 |
最大持ち上げ高さ | 16 " |
吊り上げ高さ最小 | 2.25 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 2 |
パワーレイズ | 13-3 / 4」 |
引き込み長さ | 大なり記号を削除する |
船の重量(kg) | 66.68 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベース幅 | ハンドルの長さ | 吊り上げ能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLJ-400C | 8" | 29 " | 4トン。 | ¥504,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。