アイテム価格 | 背の高い車両用スタンド |
ベースサイズ | 13 " |
構造 | 形成、溶接 |
吊り上げ能力 | 35トン。 |
最大持ち上げ高さ | 33.25 " |
吊り上げ高さ最小 | 21 " |
サドルサイズ(インチ) | 5-1/2 x 3-1/2 |
タイプ | ピンスタイル |
船の重量(kg) | 67.95 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 7326908595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。